Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 7000W R32 - 873867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fente simple
largeur - 1115 mm
hauteur - 343 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546338738675
Réf. Sonepar
00018873867
Réf. Fournisseur
873867
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fente simple
largeur:
1115 mm
hauteur:
343 mm
profondeur:
235 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.1
SCOP (chauffage):
7.1
eER (refroidissement):
3.24
cOP (chauffage):
3.71
fréquence:
50 Hz
poids:
15.2 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l’air
Les Atouts de la gamme:
Réversible : rafraîchissement ou chauffageFonctionnement très silencieuxLa fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateur Garantie 2 ans Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone Classe énergétique froid/chaud : A++/A+La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO.
Longueur de liaison pré-chargée : 10m.
Raccord UI-Goulotte inclus de série.
Capot inférieur amovible.
Carte électronique accessible par le devant.
Ressort de cintrage.
Butée de maintien.
Forme galbée et finition matQuelques mots du fabricant :
Classe énergétique froid / chaud : A++ / A+SEER : 7,10SCOP : 4,00Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 33 / 47Fonction détection de présence et d'absenceFonction purification de l'airDesign blanc matConnecté de serieCertifié Eurovent









