Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 3500W R32 - 873305

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - noir

  • modèle - fente simple

  • largeur - 856 mm

  • hauteur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338733052

Réf. Sonepar

00018873305

Réf. Fournisseur

873305

Réf. Commerciale

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

noir

modèle:

fente simple

largeur:

856 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

197 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

eER (refroidissement):

4

cOP (chauffage):

3.81

fréquence:

50 Hz

poids:

9.5 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure Unité Intérieure Murale Noire 3500W R32

Les Atouts de l'article:

Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l’air Solution 3 en 1 : chauffage, rafraichissement et purification de l'air Pilotage à distance grâce à l'application Intelligent Air Design moderne disponible en deux coloris : blanc et gris anthracite Certifié "Eurovent" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et leurs niveaux de performances De nouvelles fonctionnalités (Ifeel et Selfclean) pour assurer plus de confort et une plus grande longévité

Les Atouts de la gamme:

SAV Express Réversible pour un confort optimal toute l'annnée : rafraîchissement ou chauffage Fonctionnement très silencieux La fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateurFonction Ifeel: la telecommande infrarouge sert de sonde d'ambiance afin d'obtenir la bonne température au bon endroit Longueur de liaison pré-chargée : 10m.Raccord UI-Goulotte inclus de série.Capot inférieur amovible.Carte électronique accessible par le devant.Ressort de cintrage.Butée de maintien. Disponible en deux coloris pour une meilleure intégration. Finition mat.Design galbé et élégant pour une touche moderne et raffinée Classe énergétique froid/chaud : A+++/A++ La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO. Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique froid / chaud : A+++ / A++SEER : 8,50SCOP : 4,60Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 20 / 39Fonction détection de présence et d'absenceFonction purification de l'airDesign gris anthraciteConnecté de sérieCertifié Eurovent