Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure Noire 7000W R32 - 873308

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - noir

  • modèle - fente simple

  • largeur - 1115 mm

  • hauteur - 343 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338733083

Réf. Sonepar

00018873308

Réf. Fournisseur

873308

Réf. Commerciale

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

noir

modèle:

fente simple

largeur:

1115 mm

hauteur:

343 mm

profondeur:

235 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.1

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

3.24

cOP (chauffage):

3.71

fréquence:

50 Hz

poids:

15.2 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure Unité Intérieure Murale Noire 7000W R32

Les Atouts de l'article:

Certifié "Eurovent" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et leurs niveaux de performances De nouvelles fonctionnalités (Ifeel et Selfclean) pour assurer plus de confort et une plus grande longévité Design moderne disponible en deux coloris : blanc et gris anthracite Pilotage à distance grâce à l'application Intelligent Air Solution 3 en 1 : chauffage, rafraichissement et purification de l'air Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l’air

Les Atouts de la gamme:

Classe énergétique froid/chaud : A+++/A++ La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO. Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone Disponible en deux coloris pour une meilleure intégration. Finition mat.Design galbé et élégant pour une touche moderne et raffinée Longueur de liaison pré-chargée : 10m.Raccord UI-Goulotte inclus de série.Capot inférieur amovible.Carte électronique accessible par le devant.Ressort de cintrage.Butée de maintien. Réversible pour un confort optimal toute l'annnée : rafraîchissement ou chauffage Fonctionnement très silencieux La fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateurFonction Ifeel: la telecommande infrarouge sert de sonde d'ambiance afin d'obtenir la bonne température au bon endroit SAV Express

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique froid / chaud : A++ / A+SEER : 7,10SCOP : 4,00Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 33 / 47Fonction détection de présence et d'absenceFonction purification de l'airDesign gris anthraciteConnecté de sérieCertifié Eurovent