Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 2000W R32 - 872170

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.1

  • SCOP (chauffage) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338721707

Réf. Sonepar

00018872170

Réf. Fournisseur

872170

Marque

Thermor

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

230 V

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.23

cOP (chauffage):

3.69

hauteur:

544 mm

largeur:

700 mm

profondeur:

245 mm

poids:

22.8 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.52 kg

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Niseko Unité Extérieure Mono-split - 2000W R32 - monophasé

Les Atouts de l'article:

La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort Unité intérieure compacte, intégrable au dessus d'une porte

Les Atouts de la gamme:

Rafraichissement ou chauffage.

Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A)*).

Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.Finition brillante. Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air Pour équiper plusieurs pièces avec NISEKO Murale, les unités intérieures sont compatibles avec les unités extérieures multi-split NAGANO (2 à 5 connexions).

Quelques mots du fabricant :

Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 7 mDiamètre des liaisons : 3/8 (gaz) - 1/4 (liquide)