Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 3500W R32 - 872172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 6.1
SCOP (chauffage) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338721721
Réf. Sonepar
00018872172
Réf. Fournisseur
872172
Marque
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
230 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.7
hauteur:
544 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
245 mm
poids:
23.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.53 kg
Les Atouts de l'article:
La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort Unité intérieure compacte, intégrable au dessus d'une porte
Les Atouts de la gamme:
Pour équiper plusieurs pièces avec NISEKO Murale, les unités intérieures sont compatibles avec les unités extérieures multi-split NAGANO (2 à 5 connexions).
Rafraichissement ou chauffage.
Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A)*).
Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.Finition brillante. Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent AirQuelques mots du fabricant :
Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 7 mDiamètre des liaisons : 3/8 (gaz) - 1/4 (liquide)





