Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32 - 872189


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 7
SCOP (chauffage) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3546338721899
Réf. Sonepar
00018872189
Réf. Fournisseur
872189
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
220 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.71
hauteur:
553 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
275 mm
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
29.2 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.78 kg
Les Atouts de l'article:
Niseko, le confort essentiel en chauffage et rafraîchissement qui s'intègre dans tous les espaces
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Garantie 5 ans Compresseur.
Classe énergétique chaud/froid: A+/A++.Format compact.
Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.
Finition brillante.
Rafraichissement ou chauffage. Fonctionnement silencieux.Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air
Quelques mots du fabricant :
Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 10 mDiamètre des liaisons : 3/8 (gaz) - 1/4 (liquide)