Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 2600W R32 - 873872

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • modèle - fente simple

  • largeur - 805 mm

  • hauteur - 290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338738729

Réf. Sonepar

00018873872

Réf. Fournisseur

873872

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

modèle:

fente simple

largeur:

805 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

200 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

3.23

cOP (chauffage):

3.73

fréquence:

50 Hz

poids:

8.3 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Niseko Unité Intérieure Murale - 2600W R32- WiFi de série

Les Atouts de l'article:

La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort Unité intérieure compacte, intégrable au dessus d'une porte

Les Atouts de la gamme:

Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.

Finition brillante.

Pour équiper plusieurs pièces  avec NISEKO Murale, les unités

intérieures sont compatibles avec  les unités extérieures multi-split NAGANO (2 à 5 connexions).

Rafraichissement ou chauffage.

Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A)*).

Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique (froid / chaud) : A++ / A+SEER : 6,1SCOP : 4,0Pression acoustique UI (Silence / PV / MV / GV) : 20 / 28 / 32 / 37 dB(A)Connecté de serieDesign blanc brillantCertifié Eurovent