Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 4200W R32 - 873892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fente simple
largeur - 875 mm
hauteur - 307 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338738927
Réf. Sonepar
00018873892
Réf. Fournisseur
873892
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fente simple
largeur:
875 mm
hauteur:
307 mm
profondeur:
217 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.71
fréquence:
50 Hz
poids:
10 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Niseko, le confort essentiel en chauffage et rafraîchissement qui s'intègre dans tous les espaces
Les Atouts de la gamme:
Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air
Garantie 2 ans. Garantie 5 ans Compresseur.
Format compact.
Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.
Finition brillante.
Classe énergétique chaud/froid: A+/A++. Rafraichissement ou chauffage. Fonctionnement silencieux.Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique (froid / chaud) : A++ / A+SEER : 6,1SCOP : 4,0Pression acoustique UI (Silence / PV / MV / GV) : 28 / 35 / 40 / 44 dB(A)Compatible mono et multisplitConnecté de sérieCertifié Eurovent



