Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 5200W R32 - 873874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fente simple
largeur - 975 mm
hauteur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338738743
Réf. Sonepar
00018873874
Réf. Fournisseur
873874
Réf. Commerciale
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fente simple
largeur:
975 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
220 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.71
fréquence:
50 Hz
poids:
11.6 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure compacte, intégrable au dessus d'une porte La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort
Les Atouts de la gamme:
Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.
Finition brillante.
Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent AirRafraichissement ou chauffage.
Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A)*).
Pour équiper plusieurs pièces avec NISEKO Murale, les unités
intérieures sont compatibles avec les unités extérieures multi-split NAGANO (2 à 5 connexions).
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique (froid / chaud) : A++ / A+SEER : 6,1SCOP : 4,0Pression acoustique UI (Silence / PV / MV / GV) : 28 / 35 / 40 / 44 dB(A)Connecté de serieDesign blanc brillantCertifié Eurovent