Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible - reprise et soufflage 890mm - 232015

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 900 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille, partie extérieure

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3546332320159

Réf. Sonepar

00018232015

Réf. Fournisseur

232015

Marque

Thermor

hauteur:

200 mm

largeur:

900 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

grille, partie extérieure

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

300 mm

PAC Air-Air / Climatisation réversible - reprise et soufflage 890mm

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Nagano Gainable, solution de confort toutes saisons, silencieuse et invisible, pour chauffer ou rafraichir de 1 à plusieurs pièces.