Thermor - PAC air-air Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W MONOPHASE R32 - 872033

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance calorifique (nominale) - 12...12 kW

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 5.72

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338720335

Réf. Sonepar

00018872033

Réf. Fournisseur

872033

Réf. Commerciale

Thermor

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance calorifique (nominale):

12...12 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

5.72

SCOP (chauffage):

3.93

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A

tension de raccordement:

230 V

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.67

hauteur:

965 mm

largeur:

950 mm

profondeur:

370 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

85 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.3 kg

Pompe à chaleur air-air - Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W MONOPHASE R32

Les Atouts de la gamme:

Un confort sur mesure piloté d’où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone. La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO. Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver

Quelques mots du fabricant :

Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 30 mDiamètre des liaisons : 5/8 (gaz) - 3/8 (liquide)