Thermor - PECS ballon Echangeur 100L vertical mural - 884410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 100 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338844109
Réf. Sonepar
00018884410
Réf. Fournisseur
884410
Marque
Thermor
contenu:
100 l
raccordement eau froide sanitaire:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
acier
transfert de chaleur:
spirale
installation murale:
Oui
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
840 mm
largeur:
595 mm
profondeur:
575 mm
diamètre:
575 mm
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement primaire:
filetage femelle, conique (NPT)
diamètre primaire nominal:
1 pouces (25)
classe d’efficience énergétique:
B
Les Atouts de l'article:
Equipé du système exclusif double entraxe. Fabriqué en France. Classe énergétique B. Nouveau design pour améliorer la maniabilité et faciliter l'installation. Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement : ne faites plus couler l'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive. Limitez le gaspillage ! Résistance d'appoint pour fonctionner même quand la chaudière est éteinte. Se pilote grâce à la chaudière.
Les Atouts de la gamme:
Facile à installer. Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement. Résistance d'appoint pour fonctionner même quand la chaudière est éteinte. En complément d'une chaudière. S'installe horizontalement ou verticalement.Trépied universel en option.Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4“. En complément d'une chaudière.Equipé du système exclusif double entraxe.Trépied universel en option. Classe énergétique B. Kit électrique stéatite 2400 W TC en option (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l’arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.Kit aquastat en option si absent de la chaudière. SAV Express 24h.




