Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - PECS ballon Echangeur 150L vertical mural - 884411

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 150 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338844116

Réf. Sonepar

00018884411

Réf. Fournisseur

884411

Marque

Thermor

contenu:

150 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

transfert de chaleur:

spirale

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

1160 mm

largeur:

595 mm

profondeur:

575 mm

diamètre:

575 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

classe d’efficience énergétique:

B

PECS - ballon Echangeur 150L vertical mural - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'' et sans aquastat

Les Atouts de l'article:

Nouveau design pour améliorer la maniabilité et faciliter l'installation. Fabriqué en France. Classe énergétique B. Equipé du système exclusif double entraxe. Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement : ne faites plus couler l'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive. Limitez le gaspillage ! Se pilote grâce à la chaudière. Résistance d'appoint pour fonctionner même quand la chaudière est éteinte.

Les Atouts de la gamme:

Classe énergétique B. En complément d'une chaudière.Equipé du système exclusif double entraxe.Trépied universel en option. En complément d'une chaudière. S'installe horizontalement ou verticalement.Trépied universel en option.Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4“. Facile à installer. Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement. Résistance d'appoint pour fonctionner même quand la chaudière est éteinte. SAV Express 24h. Kit électrique stéatite 2400 W TC en option (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l’arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.Kit aquastat en option si absent de la chaudière.