Thermor - PECS ballon Echangeur 200L vertical mural - 884412

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 200 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338844123

Réf. Sonepar

00018884412

Réf. Fournisseur

884412

Réf. Commerciale

Thermor

contenu:

200 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

transfert de chaleur:

spirale

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

1475 mm

largeur:

595 mm

profondeur:

575 mm

diamètre:

575 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

classe d’efficience énergétique:

B

PECS - ballon Echangeur 200L vertical mural - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'' et sans aquastat

Les Atouts de l'article:

Equipé du système exclusif double entraxe. Fabriqué en France. Classe énergétique B. Se pilote grâce à la chaudière. Résistance d'appoint pour fonctionner même quand la chaudière est éteinte. Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement : ne faites plus couler l'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive. Limitez le gaspillage ! Nouveau design pour améliorer la maniabilité et faciliter l'installation.

Les Atouts de la gamme:

Kit électrique stéatite 2400 W TC en option (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l’arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.Kit aquastat en option si absent de la chaudière. Facile à installer. Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement. Résistance d'appoint pour fonctionner même quand la chaudière est éteinte. En complément d'une chaudière.Equipé du système exclusif double entraxe.Trépied universel en option. Classe énergétique B. SAV Express 24h.