Thermor - Plancher rayonnant électrique KS largeur 85 cm sans thermostat 0150W - 480110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 150 W/m²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334801106
Réf. Sonepar
00018480110
Réf. Fournisseur
480110
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
150 W/m²
Plancher rayonnant électrique - KS largeur 85 cm sans thermostat 0150W - Câche chauffant double conducteur blindé, tramé sur un treillis en plastique qui s'adapte aux besoins de l'installation.
Les Atouts de l'article:
Une diffusion homogène de la chaleur.
Les Atouts de la gamme:
Emballage écologique et totalementrecyclable, 10 0% carton (sans polystyrène) 2 largeurs de trames : 60 ou 85 cmCâble chauffant double conducteur blindé Une diffusion homogènede la chaleur
Les Atouts de l'article:
Une diffusion homogène de la chaleur.
Les Atouts de la gamme:
Emballage écologique et totalementrecyclable, 10 0% carton (sans polystyrène) 2 largeurs de trames : 60 ou 85 cmCâble chauffant double conducteur blindé Une diffusion homogènede la chaleur



