Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Plancher rayonnant électrique KS largeur 85 cm sans thermostat 0580W - 480120

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 580 W/m²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334801205

Réf. Sonepar

00018480120

Réf. Fournisseur

480120

Marque

Thermor

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

580 W/m²

Plancher rayonnant électrique - KS largeur 85 cm sans thermostat 0580W - Câche chauffant double conducteur blindé, tramé sur un treillis en plastique qui s'adapte aux besoins de l'installation.

Les Atouts de l'article:

Une diffusion homogène de la chaleur.

Les Atouts de la gamme:

Emballage écologique et totalementrecyclable, 10 0% carton (sans polystyrène) 2 largeurs de trames : 60 ou 85 cmCâble chauffant double conducteur blindé Une diffusion homogènede la chaleur