Thermor - Plancher rayonnant électrique KS largeur 85 cm sans thermostat 0650W - 480065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 650 W/m²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3546334800659
Réf. Sonepar
00018480065
Réf. Fournisseur
480065
Réf. Commerciale
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
650 W/m²
Plancher rayonnant électrique - KS largeur 85 cm sans thermostat 0650W - Câche chauffant double conducteur blindé, tramé sur un treillis en plastique qui s'adapte aux besoins de l'installation.
Les Atouts de l'article:
Une diffusion homogène de la chaleur.
Les Atouts de la gamme:
2 largeurs de trames : 60 ou 85 cmCâble chauffant double conducteur blindé Emballage écologique et totalementrecyclable, 10 0% carton (sans polystyrène) Une diffusion homogènede la chaleur
Les Atouts de l'article:
Une diffusion homogène de la chaleur.
Les Atouts de la gamme:
2 largeurs de trames : 60 ou 85 cmCâble chauffant double conducteur blindé Emballage écologique et totalementrecyclable, 10 0% carton (sans polystyrène) Une diffusion homogènede la chaleur