Thermor - Plancher rayonnant électrique KS largeur 85 cm sans thermostat 2200W - 480180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 2200 W/m²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334801809
Réf. Sonepar
00018480180
Réf. Fournisseur
480180
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
2200 W/m²
Plancher rayonnant électrique - KS largeur 85 cm sans thermostat 2200W - Câche chauffant double conducteur blindé, tramé sur un treillis en plastique qui s'adapte aux besoins de l'installation.
Les Atouts de l'article:
Une diffusion homogène de la chaleur.
Les Atouts de la gamme:
Une diffusion homogènede la chaleur 2 largeurs de trames : 60 ou 85 cmCâble chauffant double conducteur blindé Emballage écologique et totalementrecyclable, 10 0% carton (sans polystyrène)
Les Atouts de l'article:
Une diffusion homogène de la chaleur.
Les Atouts de la gamme:
Une diffusion homogènede la chaleur 2 largeurs de trames : 60 ou 85 cmCâble chauffant double conducteur blindé Emballage écologique et totalementrecyclable, 10 0% carton (sans polystyrène)



