Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 100W/m² 12m² 1200Watts - 480127

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 1200 W/m²

  • épaisseur - 4.45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334801274

Réf. Sonepar

00018480127

Réf. Fournisseur

480127

Marque

Thermor

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

1200 W/m²

épaisseur:

4.45 mm

Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 100W/m² - 12m² - 1200Watts

Les Atouts de l'article:

Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Plancher rayonnant électrique

Les Atouts de la gamme:

Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement