Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 100W/m² 15m² 1500Watts - 480128


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 1500 W/m²
épaisseur - 4.03 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334801281
Réf. Sonepar
00018480128
Réf. Fournisseur
480128
Réf. Commerciale
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
1500 W/m²
épaisseur:
4.03 mm
Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 100W/m² - 15m² - 1500Watts
Les Atouts de l'article:
Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.
Les Atouts de la gamme:
Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement
Les Atouts de l'article:
Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.
Les Atouts de la gamme:
Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement