Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 100W/m² 1m² 100Watts - 480113

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 100 W/m²

  • épaisseur - 3.63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334801137

Réf. Sonepar

00018480113

Réf. Fournisseur

480113

Réf. Commerciale

Thermor

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

100 W/m²

épaisseur:

3.63 mm

Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 100W/m² - 1m² - 100Watts

Les Atouts de l'article:

Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Plancher rayonnant électrique Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.

Les Atouts de la gamme:

Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement