Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 100W/m² 5m² 500Watts - 480121

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 500 W/m²

  • épaisseur - 4.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334801212

Réf. Sonepar

00018480121

Réf. Fournisseur

480121

Réf. Commerciale

Thermor

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

500 W/m²

épaisseur:

4.15 mm

Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 100W/m² - 5m² - 500Watts

Les Atouts de l'article:

Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement