Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 150W/m² 4m² 600Watts - 480138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 600 W/m²
épaisseur - 4.31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334801380
Réf. Sonepar
00018480138
Réf. Fournisseur
480138
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
600 W/m²
épaisseur:
4.31 mm
Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 150W/m² - 4m² - 600Watts
Les Atouts de l'article:
Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement
Les Atouts de l'article:
Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement




