Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 150W/m² 7m² 1050Watts - 480142

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 1050 W/m²

  • épaisseur - 4.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334801427

Réf. Sonepar

00018480142

Réf. Fournisseur

480142

Marque

Thermor

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

1050 W/m²

épaisseur:

4.15 mm

Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 150W/m² - 7m² - 1050Watts

Les Atouts de l'article:

Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.

Les Atouts de la gamme:

Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température