Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk parquet 100W/m² 1,5m² 150Watts - 480149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 150 W/m²
épaisseur - 1.23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334801496
Réf. Sonepar
00018480149
Réf. Fournisseur
480149
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
150 W/m²
épaisseur:
1.23 mm
Plancher Rayonnant Electrique spécial rénovation pour parquet flottant - Mozaïk parquet 100W/m² - 1,5m² - 150Watts
Les Atouts de l'article:
Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.
Les Atouts de la gamme:
Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol
Les Atouts de l'article:
Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.
Les Atouts de la gamme:
Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol




