Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk parquet 100W/m² 10m² 1000Watts - 480164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 1000 W/m²
épaisseur - 1.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334801649
Réf. Sonepar
00018480164
Réf. Fournisseur
480164
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
1000 W/m²
épaisseur:
1.3 mm
Plancher Rayonnant Electrique spécial rénovation pour parquet flottant - Mozaïk parquet 100W/m² - 10m² - 1000Watts
Les Atouts de l'article:
Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Plancher rayonnant électrique Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.
Les Atouts de la gamme:
Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol
Les Atouts de l'article:
Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Plancher rayonnant électrique Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.
Les Atouts de la gamme:
Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol




