Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk parquet 100W/m² 1m² 100Watts - 480148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 100 W/m²
épaisseur - 1.14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334801489
Réf. Sonepar
00018480148
Réf. Fournisseur
480148
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
100 W/m²
épaisseur:
1.14 mm
Plancher Rayonnant Electrique spécial rénovation pour parquet flottant - Mozaïk parquet 100W/m² - 1m² - 100Watts
Les Atouts de l'article:
Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Plancher rayonnant électrique Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température
Les Atouts de l'article:
Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Plancher rayonnant électrique Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température




