Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk parquet 100W/m² 2m² 200Watts - 480152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
puissance - 200 W/m²
épaisseur - 1.34 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334801526
Réf. Sonepar
00018480152
Réf. Fournisseur
480152
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
200 W/m²
épaisseur:
1.34 mm
Plancher Rayonnant Electrique spécial rénovation pour parquet flottant - Mozaïk parquet 100W/m² - 2m² - 200Watts
Les Atouts de l'article:
Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.Plancher rayonnant électrique
Les Atouts de la gamme:
Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de place Solution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logementConvient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse températureUne chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le solGarantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur.
Les Atouts de l'article:
Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.Plancher rayonnant électrique
Les Atouts de la gamme:
Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de place Solution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logementConvient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse températureUne chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le solGarantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur.




