Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk parquet 100W/m² 6m² 600Watts - 480159

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 600 W/m²

  • épaisseur - 1.34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334801595

Réf. Sonepar

00018480159

Réf. Fournisseur

480159

Marque

Thermor

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

600 W/m²

épaisseur:

1.34 mm

Plancher Rayonnant Electrique spécial rénovation pour parquet flottant - Mozaïk parquet 100W/m² - 6m² - 600Watts

Les Atouts de l'article:

Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Plancher rayonnant électrique Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.

Les Atouts de la gamme:

Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol