Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk parquet 100W/m² 9m² 900Watts - 480163

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 900 W/m²

  • épaisseur - 1.25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334801632

Réf. Sonepar

00018480163

Réf. Fournisseur

480163

Marque

Thermor

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

900 W/m²

épaisseur:

1.25 mm

Plancher Rayonnant Electrique spécial rénovation pour parquet flottant - Mozaïk parquet 100W/m² - 9m² - 900Watts

Les Atouts de l'article:

Plancher rayonnant électrique Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement. Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement