Thermor - Plaque de finition murale pour thermostat - 074510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 10 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 150 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3116370745100
Réf. Sonepar
00018074510
Réf. Fournisseur
074510
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
10 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Plaque de finition murale optionnelle pour thermostat


