Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 14kW R410A - 526783


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 13.5 kW
température max. de départ chauffage - 63 °C
type de réfrigérant - R410a
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546335267833
Réf. Sonepar
00018526783
Réf. Fournisseur
526783
Réf. Commerciale
Thermor
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
13.5 kW
température max. de départ chauffage:
63 °C
type de réfrigérant:
R410a
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.18
largeur de l'unité intérieure:
462 mm
profondeur de l'unité intérieure:
450 mm
poids de l'unité intérieure:
45 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
800 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Classe énergétique A++/A+ en chauffage (35°C/55°C) Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles) SCOP 35°C = 3,77SCOP 55°C = 2,90 Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques
Les Atouts de la gamme:
75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieur Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START SAV Express
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A+ETAS 35°C sans sonde extérieure : 155%ETAS 55°C sans sonde extérieure : 120%SCOP 55°C : 2,90COP -7/55°C : 1,81Fluide R410AÉchangeur coaxial pour plus de longévitéCertifié HP Keymark