Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 17kW triphasé R410A - 526788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - complet 
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.5 kW 
- type de réfrigérant - R410a 
- classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++ 
- COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.43 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3546335267888
Réf. Sonepar
00018526788
Réf. Fournisseur
526788
Marque
Thermor
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
7.5 kW
type de réfrigérant:
R410a
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.43
largeur de l'unité intérieure:
448 mm
profondeur de l'unité intérieure:
477 mm
poids de l'unité intérieure:
45 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
847 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Classe énergétique A++ en chauffage (35°C/55°C) Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles) Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil SCOP 35°C = 4,12SCOP 55°C = 3,33
Les Atouts de la gamme:
75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieur Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START SAV Express
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C sans sonde extérieure : 161%ETAS 55°C sans sonde extérieure : 130%SCOP 55°C : 3,33COP -7/55°C : 1,92Fluide R410AÉchangeur coaxial pour plus de longévitéCertifié HP Keymark









