Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 - 14kW R32 - 527059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
largeur de l'unité extérieure - 1080 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546335270598
Réf. Sonepar
00018527059
Réf. Fournisseur
527059
Marque
Thermor
modèle:
complet
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
largeur de l'unité extérieure:
1080 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1008 mm
largeur de l'unité intérieure:
480 mm
profondeur de l'unité extérieure:
480 mm
profondeur de l'unité intérieure:
770 mm
charge en fluide réfrigérant:
1.63 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
448 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Unité extérieure très silencieuse Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil
Les Atouts de la gamme:
Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C) Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START SAV Express
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C : 187% sans sonde extérieureETAS 55°C : 139% sans sonde extérieureSCOP 55°C : 3,51COP -7°C/55°C : 2,17Fluide R32Maintien de température (60°C garantie à -15°C)Échangeur coaxial pour plus de longévitéRégulation smart adapt avec thermostat d'ambianceCertifié HP Keymark











