Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 DUO - 12kW R32 - 527063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - complet
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
largeur de l'unité extérieure - 1080 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546335270635
Réf. Sonepar
00018527063
Réf. Fournisseur
527063
Marque
Thermor
modèle:
complet
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
largeur de l'unité extérieure:
1080 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1008 mm
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
profondeur de l'unité extérieure:
480 mm
profondeur de l'unité intérieure:
624 mm
charge en fluide réfrigérant:
1.4 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1780 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pilotable à distance grâce à l'application CozytouchDesign épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitationUnité extérieure très silencieuseCertifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnièreTechnologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareilÉchangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques
Les Atouts de la gamme:
Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY STARTClasse énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C)SAV Express
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A++ ETAS 35°C : 183% sans sonde extérieure ETAS 55°C : 141% sans sonde extérieure SCOP 55°C : 3,60 COP -7°C/55°C : 2,14 Classe énergétique ECS : A+ Profil de soutirage : L Fluide R32 Maintien de température (60°C garantie à -15°C) Échangeur coaxial pour plus de longévité Régulation smart adapt avec thermostat d'ambiance Certifié HP Keymark











