Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 DUO - 9kW R32 - 527062

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • largeur de l'unité extérieure - 1080 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546335270628

Réf. Sonepar

00018527062

Réf. Fournisseur

527062

Marque

Thermor

modèle:

complet

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

largeur de l'unité extérieure:

1080 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1008 mm

largeur de l'unité intérieure:

598 mm

profondeur de l'unité extérieure:

480 mm

profondeur de l'unité intérieure:

624 mm

charge en fluide réfrigérant:

1.4 kg

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

1780 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA 2 DUO - 9kW monophasé R32

Les Atouts de l'article:

Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Unité extérieure très silencieuse Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques

Les Atouts de la gamme:

Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C) Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START SAV Express

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C : 183% sans sonde extérieureETAS 55°C : 131% sans sonde extérieureSCOP 55°C : 3,35COP -7°C/55°C : 2,15Classe énergétique ECS : A+Profil de soutirage : LFluide R32Maintien de température (60°C garantie à -15°C)Échangeur coaxial pour plus de longévitéRégulation smart adapt avec thermostat d'ambianceCertifié HP Keymark