Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA DUO 17kW triphasé R410A - 526797


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 17 kW
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R410a
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546335267970
Réf. Sonepar
00018526797
Réf. Fournisseur
526797
Réf. Commerciale
Thermor
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
17 kW
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R410a
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.15
largeur de l'unité intérieure:
648 mm
profondeur de l'unité intérieure:
684 mm
poids de l'unité intérieure:
155 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1851 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
SCOP 35°C = 4,12SCOP 55°C = 3,33 Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Classe énergétique A++ en chauffage (35°C/55°C) - Classe énergétique A en ECS Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles)
Les Atouts de la gamme:
75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieur Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START SAV Express
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C sans sonde extérieure : 161%ETAS 55°C sans sonde extérieure : 130%SCOP 55°C : 3,33COP -7/55°C : 1,92Classe énergétique ECS : AProfil de soutirage : LFluide R410AÉchangeur coaxial pour plus de longévitéCertifié HP Keymark