Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA DUO 8kW R32 - 526789

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.5 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546335267895

Réf. Sonepar

00018526789

Réf. Fournisseur

526789

Marque

Thermor

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

7.5 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.43

largeur de l'unité intérieure:

648 mm

profondeur de l'unité intérieure:

684 mm

poids de l'unité intérieure:

143 kg

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

1863 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA DUO 8kW R32

Les Atouts de l'article:

Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles) SCOP 35°C = 4,50SCOP 55°C = 3,28 Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C) - Classe énergétique A en ECS

Les Atouts de la gamme:

SAV Express Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START 75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieur

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C sans sonde extérieure : 177%ETAS 55°C sans sonde extérieure : 128%SCOP 55°C : 3,28COP -7/55°C : 1,90Classe énergétique ECS : A+Profil de soutirage : LFluide R32Échangeur coaxial pour plus de longévitéCertifié HP Keymark