Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA 11kW R32 - 527032

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.88

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546335270321

Réf. Sonepar

00018527032

Réf. Fournisseur

527032

Réf. Commerciale

Thermor

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

10 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

60 °C

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.88

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

1000 mm

poids:

144 kg

bruit de fonctionnement:

57...57 dB(A)

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA 11kW monophasée R32

Les Atouts de l'article:

Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation SCOP 35°C = 4,96SCOP 55°C = 3,61 Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Unité extérieure très silencieuse

Les Atouts de la gamme:

Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C) Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START SAV Express

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C : 195% sans sonde extérieureETAS 55°C : 141% sans sonde extérieureSCOP 55°C : 3,60COP -7°C/55°C : 2,07Fluide R32Système de découplage intégré (smart protect)Régulation smart adapt avec thermostat d'ambianceCertifié HP Keymark