Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA COMPACT 6kW R32 - 527036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5 kW
type de réfrigérant - R32
température max. de départ chauffage - 60 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.15
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546335270369
Réf. Sonepar
00018527036
Réf. Fournisseur
527036
Marque
Thermor
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5 kW
type de réfrigérant:
R32
température max. de départ chauffage:
60 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.15
largeur:
1094 mm
hauteur:
798 mm
profondeur:
515 mm
poids:
95 kg
bruit de fonctionnement:
52...52 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
0.88 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Encombrement intérieur minimum Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Unité extérieure très silencieuse Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation
Les Atouts de la gamme:
SAV Express
Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C
Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START
Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance
Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C)
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C : 200% sans sonde extérieureETAS 55°C : 143% sans sonde extérieureSCOP 55°C : 3,65COP -7°C/55°C : 2,13Fluide R32Module intérieur ultra compactRégulation smart adapt avec thermostat d'ambianceCertifié HP Keymark









