Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA COMPACT 8kW R32 - 527037

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.19

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546335270376

Réf. Sonepar

00018527037

Réf. Fournisseur

527037

Marque

Thermor

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

8 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

60 °C

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.19

largeur:

1094 mm

hauteur:

1008 mm

profondeur:

515 mm

poids:

119 kg

bruit de fonctionnement:

56...56 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

1.47 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA COMPACT 8kW monophasé R32

Les Atouts de l'article:

Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch Encombrement intérieur minimum Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière Unité extérieure très silencieuse

Les Atouts de la gamme:

Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START

SAV Express

Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C

Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C)

Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance



Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C : 205% sans sonde extérieureETAS 55°C : 144% sans sonde extérieureSCOP 55°C : 3,68COP -7°C/55°C : 2,14Fluide R32Module intérieur ultra compactRégulation smart adapt avec thermostat d'ambianceCertifié HP Keymark