Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA DUO 6kW R32 - 527033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5 kW
type de réfrigérant - R32
température max. de départ chauffage - 60 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546335270338
Réf. Sonepar
00018527033
Réf. Fournisseur
527033
Marque
Thermor
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5 kW
type de réfrigérant:
R32
température max. de départ chauffage:
60 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.15
largeur:
1000 mm
hauteur:
1900 mm
profondeur:
1000 mm
poids:
216 kg
bruit de fonctionnement:
52...52 dB(A)
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques Unité extérieure très silencieuse SCOP 35°C = 4,81SCOP 55°C = 3,39 Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation
Les Atouts de la gamme:
SAV Express Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C) - Classe energétique A en ECS Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A++ETAS 35°C : 189% sans sonde extérieureETAS 55°C : 133% sans sonde extérieureSCOP 55°C : 3,39COP -7°C/55°C : 1,91Classe énergétique ECS : A+Profil de soutirage : LFluide R32Système de découplage intégré (smart protect)Régulation smart adapt avec thermostat d'ambianceCertifié HP Keymark










