Thermor - Pompe à chaleur - Nagano interface pour commande filaire - 875159

SCGA
CopieCopie
Thermor - Pompe à chaleur - Nagano interface pour commande filaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 95 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de commande/régulateur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546338751599

Réf. Sonepar

00018875159

Réf. Fournisseur

875159

Réf. Commerciale

Thermor

hauteur:

100 mm

largeur:

95 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de commande/régulateur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

30 mm

Pompe à chaleur air-air / Climatisation réversible NAGANO interface pour commande filaire - 1 interface pour chaque unité intérieure murale à connecter

Les Atouts de l'article:

Interface pour associer 1 unité intérieure NAGANO MURALE à la commande filaire