Thermor - Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine Inverter 14KW - 297126

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • tension de raccordement - 220...230 V

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Non

  • montage appareil - montage à l’extérieur

  • largeur - 1180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3546332971269

Réf. Sonepar

00018297126

Réf. Fournisseur

297126

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R32

tension de raccordement:

220...230 V

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Non

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1180 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

470 mm

poids:

80 kg

nombre de phases:

1

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

0.67 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Non

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Non

convient pour le refroidissement actif:

Oui

fréquence:

50 Hz

possibilité de mise en cascade:

Oui

régulation de la température ambiante:

Non

régulation de piscine:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Non

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Non

type de réglage:

marche-arrêt

type d'optimisation:

capteur d'intérieur

transmission de données via liaison bus:

Non

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Oui

Aéromax Piscine Inverter 14KW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8)

Les Atouts de la gamme:

Design exclusif Thermor. Couleur gris grainé. Fixations invisibles

Ecologique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine

Facilité de transport et de pose

Produit réversible: idéal pour un maintien permanent de la température souhaitée



Quelques mots du fabricant :

COP à 15°C : 4,32
COP à 24°C : 5,43
Débit d'eau : 6m3/h
Fluide R32
Chauffage et rafraichissement