Thermor - Préparateur d'eau chaude sanitaire 200L - 090962


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 1340 mm
largeur - 610 mm
profondeur - 610 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410530909624
Réf. Sonepar
00018090962
Réf. Fournisseur
090962
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
1340 mm
largeur:
610 mm
profondeur:
610 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Préparateur d'eau chaude sanitaire au sol d'une capacité de 200L pour association avec des pompes à chaleur air-eau