fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal gris ardoise 1500W - 493504

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1000 W
Voir les options disponibles1800 W

couleur:

gris
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • à huile/fluide - Oui

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334935047

Réf. Sonepar

00018493504

Réf. Fournisseur

493504

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

à huile/fluide:

Oui

couleur:

gris

largeur:

1070.4 mm

hauteur:

590 mm

profondeur:

131.5 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

20.6 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Connecté - Bilbao 3 horizontal gris ardoise 1500W

Les Atouts de l'article:

L'authenticité du chauffage central grâce à l'inertie du fluide

Les Atouts de la gamme:

Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch Des économies d'énergie sans y penser grâce aux fonctions intelligentes: détection automatique d'occupation, détection de fenêtre ouverte/fermée. Disponible en 3 formats: horizontal, vertical et bas. Disponible en 2 couleurs: blanc et gris ardoise. Garantie 2 ans. L’inertie du fluideChaleur douce régulièreet permanente.Idéal pour les rythmesde vie réguliers.

Quelques mots du fabricant :

BILBAO 3 H 1500W ARDOISE Horizontal Fluide Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil