Thermor - Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 vertical blanc 1500W - 494851


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalmodèle:
standardcapacité de chauffage:
1500 WSpécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
à huile/fluide - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334948511
Réf. Sonepar
00018494851
Réf. Fournisseur
494851
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
à huile/fluide:
Oui
couleur:
blanc
largeur:
432 mm
hauteur:
1590 mm
profondeur:
120 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
29.7 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
4
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
L'authenticité du chauffage central grâce à l'inertie du fluide
Les Atouts de la gamme:
Des économies d'énergie sans y penser grâce aux fonctions intelligentes: détection automatique d'occupation, détection de fenêtre ouverte/fermée. L’inertie du fluideChaleur douce régulièreet permanente.Idéal pour les rythmesde vie réguliers. Garantie 2 ans. Disponible en 3 formats: horizontal, vertical et bas. Disponible en 2 couleurs: blanc et gris ardoise. Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
BILBAO 3 V 1500W BLC Vertical Fluide Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil