Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 1500W Blanc - 414720

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

1500 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334147204

Réf. Sonepar

00018414720

Réf. Fournisseur

414720

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

896 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

115 mm

à huile/fluide:

Non

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

poids:

21.2 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

position du boîtier de commande:

dessus

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

autre

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 1500W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

Les Atouts de l'article:

Le confort de la chaleur douce inertielle

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.

Simple à poser grâce au gabarit de pose.

Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.

Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch

Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.

Garantie 2 ans.



Quelques mots du fabricant :

KENYA 4 H 1500W BLC Horizontal Fonte Anticipation de la chauffe,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 2*