Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1500W Blanc brillant - 493825

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 845 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3546334938253

Réf. Sonepar

00018493825

Réf. Fournisseur

493825

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

couleur:

blanc

largeur:

845 mm

hauteur:

590 mm

profondeur:

135 mm

à huile/fluide:

Oui

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

17.2 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...240 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1500W Blanc brillant - fluide caloporteur, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

Les Atouts de l'article:

Format horizontal: Structures aluminium galbées Joues de finition latérales Sortie d’air discrète Boitier de commande molette Boitier de commande masqué par un clapet

Les Atouts de la gamme:

Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Nouveau HUB de connectivité permettant l'interopérabilité. Fonctions possibles : activation mode AUTO / activer ou programmer une Absence longue / Visualiser les économies / etc. Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,1 Disponible en blanc mat et gris ardoise et 3 formats pour s'intégrer dans tous les intérieurs Garantie 2 ans. SAV Express 24H. Indemnité réparation. 1 numéro de téléphone unique pour l’assistance pro 02 38 71 07 77 Jusqu'à 30% d'économies avec un radiateur ThermorAvec la fonction "pilotage Intelligent", vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer que lorsque c'est nécessaire. Tous les radiateurs intelligents Thermor sont également connectés afin pouvoir suivre votre consommation et réaliser des économies.*Pourcentage d’économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés.Mentions légales: donnée issue de l’analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d’absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions. Le support mural sert de gabarit de pose (Horizontal & Bas)
Gabarit de pose carton pour installer le vertical
Packaging sans polystyrène
Notice + quickstart disponibles dans l'emballage
Menu « assistance » dans la commande digitale

Quelques mots du fabricant :

BILBAO 4 H 1500W BLC Horizontal Fluide Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via ZIGBEE NF électricite performance 3* oeil