Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 vertical 1000W Gris ardoise - 494838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - gris
largeur - 432 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334948382
Réf. Sonepar
00018494838
Réf. Fournisseur
494838
Marque
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
couleur:
gris
largeur:
432 mm
hauteur:
1290 mm
profondeur:
120 mm
à huile/fluide:
Oui
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
24.7 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Format vertical: Structures aluminium galbées avec nouvelle commande digitale
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. SAV Express 24H. Indemnité réparation. 1 numéro de téléphone unique pour l’assistance pro 02 38 71 07 77 Disponible en blanc mat et gris ardoise et 3 formats pour s'intégrer dans tous les intérieurs Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,1 Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Nouveau HUB de connectivité permettant l'interopérabilité. Fonctions possibles : activation mode AUTO / activer ou programmer une Absence longue / Visualiser les économies / etc. Jusqu'à 30% d'économies avec un radiateur ThermorAvec la fonction "pilotage Intelligent", vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer que lorsque c'est nécessaire. Tous les radiateurs intelligents Thermor sont également connectés afin pouvoir suivre votre consommation et réaliser des économies.*Pourcentage d’économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés.Mentions légales: donnée issue de l’analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d’absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions. Le support mural sert de gabarit de pose (Horizontal & Bas)
Gabarit de pose carton pour installer le vertical
Packaging sans polystyrène
Notice + quickstart disponibles dans l'emballage
Menu « assistance » dans la commande digitale
Quelques mots du fabricant :
BILBAO 4 V 1000W ARDOISE Vertical Fluide Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via ZIGBEE NF électricite performance 3* oeil








